丸和ケミカル
ポリエステルスムス手袋 マチなし
ポリエステルを使用したスムス手袋です。
ポリエステルは長繊維であるため、短繊維の綿と比較すると発塵が少ないです。
伸縮性に優れ、着用感の良い手袋です。
用途
軽作業。
検品作業。
精密作業。
トラスコ品番
135-2076
材質
ポリエステル
厚さ(mm)
0.5
色
リスト:ホワイト
サイズ
M
タイプ
マチ:なし
全長(cm)
22.5
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
18
内容量
1ダース
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17299908
6008-M
¥
1,180
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください