OHSATO(大里)
ビスキャップNO.2十字穴用 ミニ (樹脂)
ビスの頭(十字穴)を隠したいときに使用します。
ミニタイプはスリムスレッドや木ねじなど十字穴が浅いビスに使用します。
用途
ビス頭部を隠す際に。
材質
ポリエチレン
十字穴番号
NO.2用
外径(mm)
9.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1パック(100個)
注意
※指で押した後、ハンマーなどでたたいてください。
※ミニタイプはスリムスレッドや木ねじなど十字穴が浅いビス用です。
※一部のビスにご使用できない事がございます。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17293075
ホワイト
ホワイト
556-211
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
17293091
パールホワイト
パールホワイト
556-212
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
17293100
ブラック
ブラック
556-213
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
17293109
アイボリー
アイボリー
556-214
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
17293118
クリーム
クリーム
556-215
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
17293127
ライトブラウン
ライトブラウン
556-216
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
17293136
ブラウン
ブラウン
556-217
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
17293145
茶
茶
556-218
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
17293161
ダークブラウン
ダークブラウン
556-219
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください