曜日別特売

連結ワッシャー (真鍮)

連結ワッシャー (真鍮) - OHSATO(大里)連結ワッシャー (真鍮) - OHSATO(大里)連結ワッシャー (真鍮) - OHSATO(大里)連結ワッシャー (真鍮) - OHSATO(大里)連結ワッシャー (真鍮) - OHSATO(大里)連結ワッシャー (真鍮) - OHSATO(大里)

連結キャップ施工時の専用ワッシャー(座金)です。

用途ビス頭部を隠す際に。外径(mm)13材質真鍮RoHS指令(10物質対応)対応内容量1パック(100個)
注意
※連結キャップ(別売)と組み合わせてご使用ください。
※一部のビスにはご使用できない場合がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合ねじ径(Φmm)
外径(mm)
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
172932764mm木ねじ等用413556-232
オープン
2,350
2,585(税込)
翌々日出荷
172932855mmコーススレッド用513556-233
オープン
2,350
2,585(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする