OHSATO(大里)
ビスキャップ K-1専用ビス (鉄/ユニクロめっき)
ビスキャップK-1施工時の専用ビスです。
用途
ビス頭部を隠す際に。
材質/仕上
鉄/ユニクロめっき
ねじの呼び
4.5
内容量
1パック(30本)
注意
※ビスキャップK-1施工時の専用ビスです。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17293389
4.5x28
全ねじ
28
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
翌々日出荷
17293398
4.5x38
半ねじ
38
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
翌々日出荷
17293407
4.5x45
半ねじ
45
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
17293416
4.5x60
半ねじ
60
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください