OHSATO(大里)
ミニビス (鉄/クロメートめっき)(パック品)
木材に金具などを固定するのに使用します。
用途
各種木部への固定に。
材質
鉄
表面処理
クロメートめっき
頭部形状
皿頭
ねじの呼び
2.1
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17293486
2.1x16
1袋(195本)
16
HP1001
オープン
¥
809
¥
890
(税込)
翌々日出荷
17293495
2.1x20
1袋(180本)
20
HP1002
オープン
¥
809
¥
890
(税込)
翌々日出荷
17293511
2.1x25
1袋(150本)
25
HP1003
オープン
¥
809
¥
890
(税込)
翌々日出荷
17293520
2.1x32
1袋(135本)
32
HP1004
オープン
¥
809
¥
890
(税込)
翌々日出荷
17293529
2.1x38
1袋(105本)
38
HP1005
オープン
¥
809
¥
890
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください