曜日別特売

ナベ頭小ねじ (純チタン2種)(パック品)

ナベ頭小ねじ (純チタン2種)(パック品) - OHSATO(大里)ナベ頭小ねじ (純チタン2種)(パック品) - OHSATO(大里)ナベ頭小ねじ (純チタン2種)(パック品) - OHSATO(大里)ナベ頭小ねじ (純チタン2種)(パック品) - OHSATO(大里)ナベ頭小ねじ (純チタン2種)(パック品) - OHSATO(大里)ナベ頭小ねじ (純チタン2種)(パック品) - OHSATO(大里)ナベ頭小ねじ (純チタン2種)(パック品) - OHSATO(大里)ナベ頭小ねじ (純チタン2種)(パック品) - OHSATO(大里)

軽量のチタン製で十字穴の付いたナベ頭の小ねじです。

用途各種精密製品の締結に。材質純チタン2種頭部形状ナベ頭RoHS指令(10物質対応)対応内容量1パック(5本)
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17293870M2x4M240.4PC-441
オープン
279
307(税込)
翌々日出荷
17293879M2x6M260.4PC-442
オープン
279
307(税込)
翌々日出荷
17293888M2x8M280.4PC-443
オープン
279
307(税込)
翌々日出荷
17293897M2.5x4M2.540.45PC-444
オープン
279
307(税込)
翌々日出荷
17293906M2.5x6M2.560.45PC-445
オープン
279
307(税込)
翌々日出荷
17293915M2.5x8M2.580.45PC-446
オープン
279
307(税込)
翌々日出荷
17293931M3x4M340.5PC-447
オープン
279
307(税込)
翌々日出荷
17293940M3x6M360.5PC-448
オープン
279
307(税込)
翌々日出荷
17293949M3x8M380.5PC-449
オープン
279
307(税込)
翌々日出荷
17293958M3x10M3100.5PC-450
オープン
279
307(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする