曜日別特売

ナベ頭タッピング 1種A形 (純チタン2種)(パック品)

ナベ頭タッピング 1種A形 (純チタン2種)(パック品) - OHSATO(大里)ナベ頭タッピング 1種A形 (純チタン2種)(パック品) - OHSATO(大里)ナベ頭タッピング 1種A形 (純チタン2種)(パック品) - OHSATO(大里)ナベ頭タッピング 1種A形 (純チタン2種)(パック品) - OHSATO(大里)ナベ頭タッピング 1種A形 (純チタン2種)(パック品) - OHSATO(大里)ナベ頭タッピング 1種A形 (純チタン2種)(パック品) - OHSATO(大里)ナベ頭タッピング 1種A形 (純チタン2種)(パック品) - OHSATO(大里)ナベ頭タッピング 1種A形 (純チタン2種)(パック品) - OHSATO(大里)

チタン製のナベ頭タッピングねじです。

用途各種精密製品の締結に。材質純チタン2種十字穴番号1番頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴ねじの呼び2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1パック(5本)
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
172940462x55PC-501
オープン
279
307(税込)
翌々日出荷
172940552x66PC-502
オープン
279
307(税込)
翌々日出荷
172940712x88PC-503
オープン
279
307(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする