OHSATO(大里)
皿頭小ねじ 皿頭0番 (純チタン2種)(パック品)
軽量のチタン製で十字穴の付いた皿頭の小ねじです。
用途
各種精密製品の締結に。
材質
純チタン2種
ねじピッチ
0.4
頭部形状
皿頭
ねじの呼び
M2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1パック(5本)
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17293967
M2x4
4
PC-471
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
翌々日出荷
17293976
M2x6
6
PC-472
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください