OHSATO(大里)
スリムスレッド フレキ頭 (鉄/三価めっき)(パック品)
やや細身の造作用ビス(細ビス)です。
用途
木部への締結に。
材質
鉄
表面処理
三価めっき
頭部形状
皿頭フレキ付
種別
半ねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
全長L(mm)
ねじの呼び
ねじ長さ(mm)
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17293748
3.3x25
1袋(150本)
25
3.3
17
HP-791
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
翌々日出荷
17293757
3.3x30
1袋(130本)
30
3.3
20
HP-792
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
翌々日出荷
17293766
3.3x35
1袋(110本)
35
3.3
24
HP-793
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
翌々日出荷
17293775
3.3x40
1袋(105本)
40
3.3
26
HP-794
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
翌々日出荷
17293791
3.3x45
1袋(90本)
45
3.3
33
HP-795
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
翌々日出荷
17293800
3.3x50
1袋(80本)
50
3.3
36
HP-796
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
翌々日出荷
17293809
3.8x55
1袋(60本)
55
3.8
38
HP-797
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
翌々日出荷
17293818
3.8x60
1袋(55本)
60
3.8
43
HP-798
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
翌々日出荷
17293827
3.8x65
1袋(50本)
65
3.8
46
HP-799
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
翌々日出荷
17293836
3.8x70
1袋(45本)
70
3.8
47
HP-800
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
翌々日出荷
17293845
3.8x75
1袋(40本)
75
3.8
53
HP-801
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
翌々日出荷
17293861
3.8x90
1袋(30本)
90
3.8
60
HP-802
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください