OHSATO(大里)
コーススレッド ラッパ頭 (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
粗めの造作用ビスです。
ねじピッチが粗いので比較的、低トルクでの施工ができる木工用ビスです。
用途
木部への締結に。
材質
鉄
表面処理
ユニクロめっき
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
種別
品番
全長L(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17293617
3.8x25
1袋(145本)
全ねじ
HP-771
25
3.8
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
17293626
3.8x28
1袋(130本)
全ねじ
HP-772
28
3.8
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
17293635
3.8x32
1袋(125本)
全ねじ
HP-773
32
3.8
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
17293651
3.8x38
1袋(110本)
全ねじ
HP-774
38
3.8
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
17293660
3.8x41
1袋(100本)
全ねじ
HP-782
41
3.8
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
17293669
3.8x45
1袋(90本)
全ねじ
HP-775
45
3.8
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
17293678
3.8x51 半ねじ
1袋(80本)
半ねじ
HP-776
51
3.8
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
17293687
3.8x57 半ねじ
1袋(65本)
半ねじ
HP-783
57
3.8
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
17293696
4.2x65 半ねじ
1袋(60本)
半ねじ
HP-777
65
4.2
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
17293705
4.2x75 半ねじ
1袋(50本)
半ねじ
HP-778
75
4.2
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
17293721
4.5x90 半ねじ
1袋(30本)
半ねじ
HP-779
90
4.5
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
17293730
4.5x100 半ねじ
1袋(18本)
半ねじ
HP-780
100
4.5
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
17293739
4.8x120 半ねじ
1袋(12本)
半ねじ
HP-781
120
4.8
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください