曜日別特売

ユッカ

ユッカ - ポッシュリビング

直線的な葉が特徴的なユッカは、モダンなインテリアとの相性抜群。お部屋に洗練された雰囲気をプラスします。すらりと伸びた葉がお部屋に奥行きを与え、視覚的に広々と見せます。水やり不要で枯れる心配がないので、忙しい方にもおすすめです。

材質PE質量(kg)2.38寸法(Φ×高さH)(cm)ポットサイズ:19×14寸法H(cm)55内容量1個
注意
※・本物の植物ではございません。
※・装飾品としての用途以外には使用しないでください。
※・火災の原因となる恐れがありますので、火気の近くでのご使用は絶対におやめください。
※・製品の一部に尖った部分がございます。取り扱いには十分にご注意いただき、人や物に怪我をさせないよう、優しくお取り扱いください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1729855181125
13,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他専用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする