ポッシュリビング
アーバンプランツポット
リサイクル素材でできた、多彩なカラーの植木鉢。同じものはひとつもない個性豊かなマーブル模様や、落ち着いた風合いのある色味など。軽い素材なので扱いやすいガーデニング用品です。
材質
プラスチック/ウッドパウダー/ストーンパウダー
質量(kg)
3.8
直径(Φcm)
32.5
高さ(cm)
34
適合鉢
10号鉢
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
直径(Φcm)
高さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17298219
81148
ミルク/ピスタチオ
32.5
34
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17298228
81149
ミルク/カシス
32.5
34
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17298237
81150
キャロット/ミルク
32.5
34
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17298246
81151
クリーム
32.5
34
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17298298
81050
チャコール/ミルク
32.5
34
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17298307
81052
ミルク/ブルーベリー
32.5
34
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17298316
81053
セサミ/レモン
32.5
34
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17298325
81054
チャコール
32.5
34
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17298341
81055
ミルク
32.5
34
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17298350
81056
セサミ
32.5
34
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください