曜日別特売

アーバンプランツポット

アーバンプランツポット - ポッシュリビングアーバンプランツポット - ポッシュリビングアーバンプランツポット - ポッシュリビングアーバンプランツポット - ポッシュリビングアーバンプランツポット - ポッシュリビングアーバンプランツポット - ポッシュリビングアーバンプランツポット - ポッシュリビングアーバンプランツポット - ポッシュリビング

廃棄物のおがくずと石粉をリサイクルプラスチックに混ぜ合わせて作られた軽量かつ丈夫なアーバンプランツポット。ここにしかないオリジナリティ溢れるカラーバリエーションの中から植物とお部屋をコーディネートする感覚で楽しんでみては。底穴有

材質プラスチック/ウッドパウダー/ストーンパウダー質量(kg)0.4サイズ(cm)Φ13 H17.5寸法(cm)鉢Φ13 H17 皿Φ12.5 H1.5 厚さ0.5 底穴Φ1.3内容量1個
注意
※・素材の特性や製造上、色むらや色あせ、模様の出かたに個体差がございます。予めご了承下さい。
※・ご使用時の水漏れや摩擦による移染等にご注意下さい。
※・強い衝撃を与えると、破損の恐れがございますのでご注意下さい。
※・誤使用による事故は一切の責任を負いかねます。予めご了承下さい。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1729835981156チャコール/ミルク
1,200
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
1729836881157ミルク/カカオ
1,200
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
1729837781158ミルク/レモン
1,200
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
1729838681159ミルク/ピスタチオ
1,200
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
1729839581160チャコール
1,200
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
1729841181161ミルク
1,200
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
1729842081162セサミ
1,200
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
1729842981163セージ
1,200
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする