曜日別特売

壁を保護するシート/透明シート

壁を保護するシート/透明シート - 明和グラビア壁を保護するシート/透明シート - 明和グラビア壁を保護するシート/透明シート - 明和グラビア

キズ・カビ・汚れから壁を守る

用途
キズが付いた場所の補修ができます。(木枠補修シート)
きれいに剥がすことができるので、賃貸物件でも使用可能です。
防水効果があり、拭くだけでお手入れ簡単。
材質本体:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル樹脂、はく離紙:紙TO寸法(cm)18.2×25.7(2枚入)内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17295191HT-02 透明
900
879
967(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする