曜日別特売

目隠しになるすりガラス調断熱パネル

目隠しになるすりガラス調断熱パネル - 明和グラビア目隠しになるすりガラス調断熱パネル - 明和グラビア目隠しになるすりガラス調断熱パネル - 明和グラビア目隠しになるすりガラス調断熱パネル - 明和グラビア目隠しになるすりガラス調断熱パネル - 明和グラビア目隠しになるすりガラス調断熱パネル - 明和グラビア目隠しになるすりガラス調断熱パネル - 明和グラビア

特別な工具や専門的な技術を必要とせず、誰でも手軽に窓の断熱化!
取り付け簡単 二重窓パネル DIYで二重窓構造が作れます
断熱効果で夏場・冬場の節電対策
UVカット90%

用途
・取り付け簡単 二重窓パネル
・DIYで簡単に設置できる窓用断熱材
・断熱効果で夏場・冬場の節電対策
夏の冷房効率を向上させ、冬の暖房効率を高める
・結露防止や保温、エネルギーコストの削減
・自宅の快適性を向上
・UVカット90%
材質(パネル)ポリエステル樹脂、(部材)ポリエステル樹脂、(両面テープ)粘着層:アクリル樹脂、中間層:ポリエステル樹脂CL寸法(cm)90×33(6枚入)内容量1袋
関連資料:(0.76MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17295017GNP‐4006
2,500
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする