明和グラビア
ホコリ・黄砂・花粉がつきにくい急な雨を防ぐオーニング
暗くなりにくい可視光線透過率約52%、ホコリ・黄砂・花粉がつきにくい防汚コーティング、洗濯物も安心
用途
取り付けひも5m入り
材質
表面:塩化ビニル樹脂、裏面:ポリエステル、ヒモ:ポリエステル、ハトメ:アルミハトメ
色
B
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17294676
BO-1818
180×180丈
¥
5,000
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
17294685
BO-1824
180×240丈
¥
6,250
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください