明和グラビア
ペット対応防滑床材
滑りにくく、ペットにやさしい、防水タイプでお手入れ簡単、お部屋に合うインテリア性デザイン。
用途
消臭、防水、表面すべりにくい、水洗いOK
材質
塩化ビニル樹脂
内容量
1反
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法(幅W×長さL)(cm×m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17294351
PRUGR-01S
W
90×20巻
¥
50,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
5日以内出荷
17294360
PRUGR-01
W
180×20巻
¥
100,000
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
5日以内出荷
17294369
PRUGR-02S
BE
90×20巻
¥
50,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
5日以内出荷
17294378
PRUGR-02
BE
180×20巻
¥
100,000
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください