明和グラビア
木枠を保護するシート/キレイにはがせるタイプ
水滴などで傷む前に貼る 木枠を保護するシート 賃貸住宅でも使える キレイにはがせるタイプ 防水仕様でお手入れ簡単
用途
目立ちにくい半透明
水滴で傷みやすい家の中の窓枠、脱衣所、玄関などに
材質
表面:塩化ビニル樹脂、裏面:アクリル系樹脂、保護フィルム:ポリプロピレン
色
CL
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17295069
KH-01
15×90
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
17295078
KH-01
15×180
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください