明和グラビア
透明階段マット
ペット用ピタっと貼れる防滑消臭階段マット、お手入れ簡単・キズや汚れからしっかりガードします
用途
透明なのでお部屋の雰囲気を変えずに保護します、すべらない、お手入れ簡単、キズ汚れ防止、貼って剥がせる、薄いのでずれずにお掃除簡単
材質
【表面】塩化ビニル樹脂 【裏面】アクリル樹脂 【離型フィルム】ポリエチレン
色
TO
内容量
1袋
関連資料:
(0.88MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17295236
PSMT-4207
40×20(7枚)
¥
2,900
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17295245
PSMT-4215
40×20(15枚)
¥
5,650
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください