網戸に取り付ける目隠しシート

網戸に取り付ける目隠しシート - 明和グラビア網戸に取り付ける目隠しシート - 明和グラビア網戸に取り付ける目隠しシート - 明和グラビア網戸に取り付ける目隠しシート - 明和グラビア網戸に取り付ける目隠しシート - 明和グラビア網戸に取り付ける目隠しシート - 明和グラビア

気になる視線をカット!簡単取り付け 網戸目隠しシート 風を通しながら 日除け 目隠し

用途遮光率約43%材質【本体】表面:塩化ビニル樹脂、裏面:ポリエステル【面ファスナー】パイル:ポリプロピレン、ベース:ナイロン、裏面:(粘着面)アクリル樹脂(離型紙)紙BR寸法(cm)90×90内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17294920SDM-02
1,750
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする