明和グラビア
網戸遮熱
網戸遮熱、遮熱効果で夏場の電気代を節約。マジックテープで簡単取付。
用途
遮熱効果:-18℃、紫外線カット:77%、赤外線カット:62%、夏場の冷房負担:33%軽減、優れた目隠し効果
材質
本体:ポリエチレン、保護フィルム:ポリプロピレン、(付属)面ファスナーパイル:ポリプロピレン、ベース:ナイロン、裏面:アクリル系粘着剤
色
SL
内容量
1本
関連資料:
(1.99MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×長さL)(cm×m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17294895
SDWS-0210
94×1
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
17294911
SDWS-0220
94×2
¥
4,400
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください