明和グラビア
網戸の外側に取り付ける目隠しシート/防虫タイプ
気になる視線をカット!簡単取り付け 網戸目隠しシート 風を通しながら 日除け 目隠し 防虫
用途
防虫
材質
【本体】表面:塩化ビニル樹脂、裏面:ポリエステル【面ファスナー】パイル:ポリプロピレン、ベース:ナイロン、裏面:(粘着面)アクリル樹脂(離型紙)紙
色
BN
寸法(cm)
90×90
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17294965
SDM-07
¥
2,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください