明和グラビア
壁に貼るだけ防音対策 吸音パネル オトクリア
壁に貼るだけ!防音対策
TV、掃除機など住宅機器による生活騒音に
楽器、音響機器、ホームシアターなどの趣味の音に
お部屋になじむデザイン+消臭機能
自動車の防音技術にも活用されてきた安心の技術
用途
音のお困りごと解決!
不快な音を軽減する
外に音声が漏れにくくする
リモートワーク、ボイスチャットなどの反響音を抑える
面ファスナーで取り付け簡単
のり残りしないので賃貸住宅にも安心!
衣服を再利用したエコな吸音材
材質
【本体】基材:ポリエステル、表面:レーヨン【面ファスナー】パイル:ポリプロピレン、ベース:ナイロン、裏面:(粘着剤)アクリル系、離型紙:紙【補助ピン】ステンレス
色
BE
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17295026
KPO-4591 織目
1枚
45×91
¥
5,000
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
17295035
KPO-91911 織目
1枚
91×91(1枚入)
¥
8,750
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
17295051
KPO-91912 織目
1セット
91×91(2枚入)
¥
16,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください