曜日別特売

自動車用粉末ABC消火器 加圧式

自動車用粉末ABC消火器 加圧式 - NDC

ハイグレードな消火薬剤であるリン酸アンモニウムを一般品より多量に含有しています。
より高い再燃防止作用と負触媒作用を発揮します。

適合【火災】A‐3、B‐7、Cトラスコ品番576-4704高さ(mm)512放射時間17秒放射距離3~6m薬剤量(kg)3.5内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17291386PAN-10AG-HG
35,000
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする