エバポレーター洗浄剤 エクストリームフォーム

エバポレーター洗浄剤 エクストリームフォーム - ワザアリケミカル
(5件のレビュー)

エバポレータークリーナー
濃密泡でフィンの奥まで届き、バクテリアやタバコの臭いを洗浄&抗菌カバー

用途エアコンの吹き出し口からのカビ臭・タバコ臭に使用方法エバポレーターのドレンホースに接続し、液剤を直接噴射。約60分程度放置し、ドレンから排出内容量(mL)300香りもぎたてリンゴ内容量1本(300mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17295349WZA-302
2,320
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-11
用途: カーエアコンのエバポレーター洗浄
製造業

メーカーのYouTubeの動画と同じぐらい、びっくりするほど汚れが出てきました。
香りも比較的きつくなく、やって良かったです。
様々な太さの排水チューブに対応出来るように工夫されており、使い勝手も良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 17295349
2025-08-15
用途: カーエアコンの異臭対策(エバポレーター洗浄)
医療・福祉・介護関連業

今回はドレンパイプから注入しました。
車の下に潜り込むのは大変でしたが、付属のコネクタとチューブを繋ぎ、本製品を全量注入し1時間放置。
これだけで異臭は無くなりました。
次回は吹き出し口からの注入方法を試したいと思います。

2025-08-02
用途: 自分の車(ミラバンL250V)のエアコンに
その他業種

冷房の効きが弱く、エバポレーターの洗浄を一度もした事が無いので購入。ドレンホースより注入。きめ細かな泡でエバポレーター全体を包み込むのでしっかり洗浄でき、廃液は黒い粒含んだものが出てきた。その後のエアコンの効きはさほど変わらなかったが、洗浄剤に含まれるほのかな香りのする風が出てきた。

対象商品 : 17295349
2025-09-04
用途: エバポ洗浄
株式会社Lifes自動車・二輪車・自転車関連業

他レビューを見る限り爽やかなリンゴの香りが施工後するとの事でしたが、感じられず。300mlでは洗浄出来きれないのかな。と、感じました。ドレンホースから出てくる排出液も透明に近かったです。エアコンの匂いからして、洗浄力不足を感じました。

2025-06-10
用途: カーエアコンのエバポレーター洗浄
製造業

メーカーのYouTubeの動画と同じぐらい、びっくりするほど汚れが出てきました。
香りも比較的きつくなく、やって良かったです。
様々な太さの排水チューブに対応出来るように工夫されており、使い勝手も良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする