曜日別特売

バブル鉄粉クリーナー

バブル鉄粉クリーナー - ワザアリケミカル

チオグリコール酸がホイールに着いた鉄粉(酸化鉄)と反応し鮮やかな紫色になり、訴求能力抜群!!
ホイール全体に密着する泡で鉄粉除去!
【ホイールについた鉄粉を化学反応により洗浄】
ブレーキや風にのって飛んできた鉄粉(酸化鉄)を化学反応により浮かび上がらせることにより、洗浄します。
【業界初のエアゾールタイプで簡単施工】
今まで噴射箇所を目視にて確認することが難しかったところを、泡タイプなので塗布した箇所を一目で確認が可能に。

用途
ホイールに付着したブレーキパッドから出た鉄粉を洗浄
タイヤ保管前におすすめ
内容量(mL)500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性内容量1本(500mL)
注意
※アルミ・スチールホイール専用
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17295358WZA-201
2,320
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/ホイールクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする