ねずみを寄せつけない!
置いても吊るしても使える!
有効成分はねずみが嫌う天然ハッカ油です。
ねずみの出没場所、侵入口などに設置することにより、約2ヵ月間効果が持続します。
狭い場所にも置きやすいカードタイプです。
【用途】ねずみよけ
【使用場面】排水溝、工場、倉庫、ビル
用途ねずみよけ成分【有効成分】天然ハッカ油使用方法●袋から取り出しそのまま置くか、または吊り下げて使用してください。天井、物置など、ねずみの出没場所や侵入口に集中して設置すると効果的です。●吊り下げて使用する場合は、吊り下げ穴にひもを通して使用してください。●食べ物やねずみの排泄物などは、ねずみを誘引しやすいので、あらかじめ片付けてから設置してください。【設置場所】ねずみの出没場所、ねずみの通路・侵入口、被害箇所【標準使用量】2個から6個(ねずみの出没状況に応じて設置量を加減すること。)【有効期間】開封後約2ヵ月(温度や使用環境により異なる。)容量2個シリーズEARTH PROFESSIONAL寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×119×45使用場所ねずみの出没場所、ねずみの通路、侵入口、被害箇所対象動物ねずみ内容量1箱(2個)