曜日別特売

コバエジェット

コバエジェット - アース製薬コバエジェット - アース製薬コバエジェット - アース製薬コバエジェット - アース製薬コバエジェット - アース製薬コバエジェット - アース製薬コバエジェット - アース製薬

殺虫成分とIGR(昆虫成長制御剤)で、速効性と残効性のダブル効果。
排水溝や配管などの狭い所にも簡単に処理できるすき間ノズル付。
不快害虫用
【適用害虫】ノミバエ、チョウバエ、コバエ(ショウジョウバエ、キノコバエなど)

使用方法
●使用開始前に天面のストッパーを上におこしてパキッと音がするまで後ろの方へ曲げて折りとる。
●ノミバエ、チョウバエの場合:噴射レバーを引き、幼虫の発生場所に1平方メートルあたり約10秒間噴射する。成虫の場合には約5秒間噴射する。
●コバエの場合:噴射レバーを引き、幼虫の発生場所に1平方メートルあたり約5秒間噴射する。成虫の場合には2秒から3秒噴射する。
※狭い空間には噴口の先に付属のノズルを付けてご使用ください。
【使用場所】排水溝、配管、浄化槽など
用途不快害虫用殺虫剤付属品すき間ノズル付成分エトフェンプロックス(ピレスロイド様殺虫剤)、ピリプロキシフェン(IGR)容量450mLシリーズEARTH PROFESSIONAL寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×235×65適合害虫ノミバエ、チョウバエ、コバエ(ショウジョウバエ、キノコバエなど)使用場所排水溝、配管、浄化槽など内容量1本(450mL)
注意
※【一般的注意】
※本品は定められた使用方法を厳守すること。
※人やペットに向けて使用しないこと。
※飲食物、食器、飼料、おもちゃ、観賞魚、小動物、小鳥、植物等にかからないように注意すること。
※蜜蜂、蚕(桑)、水生生物などに被害を及ぼす恐れのある場所では使用しないこと。
※【使用者に対する注意】
※人体に向かって噴射しないこと。また、噴霧気体は直接吸入しないこと。
※アレルギー症状やかぶれ等を起こしやすい体質の人は薬液に触れないこと。
※目、口、耳等に入らないようにすること。万一、目に入った場合は、すぐに大量の水又はぬるま湯でよく洗い流すこと。
※皮膚又は衣服に付着したときは、石けん等でよく洗うこと。
※万一、人体に異常をきたした場合は、本品の成分を医師に告げ、診療を受けること。
※直射日光(車の中等)や火気を避け、子供の手の届かない涼しいところに保管すること。
※缶のさびを防ぐため、水回りや湿気の多い場所に置かないこと。
※【火気と高温に注意】高圧ガス:LPG、DME
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
172980364901080669315
オープン
2,000
2,200(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする