サミテック
耐油・耐溶剤手袋 サミテックNP-F-07N1
クロロプレンゴム製の耐油・耐薬品用手袋です。
柔らかく、しっかりしたはめ心地です。
用途
石油化学。
化学肥料。
仕様
裏布付
材質
表:クロロプレンゴム、裏:綿
全長(cm)
33
内容量
1双
注意
※アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17299637
9774
698-0281
S
7.3
20.2
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
17299646
9775
698-0275
M
8.1
21.1
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
17299655
9776
698-0283
L
8.4
23.9
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
返品不可
17299671
9777
698-0282
LL
8.9
24.9
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください