サミテック
耐油・耐溶剤手袋 サミテックCR-F-07
クロロプレンゴムと天然ゴムをブレンドしフィット感を持たせた耐油・耐薬品用手袋です。
用途
石油化学。
工場のメンテナンス作業。
仕様
裏布付
材質
表:天然ゴム、クロロプレンゴム、裏:綿
色
ミッドナイトブルー
入数(双)
1
機能
耐油、耐溶剤
全長(cm)
33.0
耐溶剤性
酸、アルカリ、アルコール、ケトン、塩
内容量
1双
注意
※アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17299680
9786
698-0276
S
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
17299689
9787
698-0278
M
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
17299698
9788
698-0277
L
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
返品不可
17299707
9789
698-0280
LL
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月7日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください