曜日別特売

艶Max SUPER GOLD 膜厚タイプ

艶Max SUPER GOLD 膜厚タイプ - ウイルソン艶Max SUPER GOLD 膜厚タイプ - ウイルソン艶Max SUPER GOLD 膜厚タイプ - ウイルソン艶Max SUPER GOLD 膜厚タイプ - ウイルソン
(1件のレビュー)

固体フッ素による高滑性、高耐久、高艶、高撥水を実現。商品改良によりさらに艶持続性が上がりました。

用途自動車用塗装面の保護及び艶出し用セット内容本体、高密度スポンジ、保護手袋、拭き上げ用タオル(白)、仕上げ用タオル(青)、取扱説明書危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性推奨車体色全塗装色対応
注意
※封を開けると触媒硬化が始まる1回使い切りの商品です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
適合車種
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17302288013131個(100mL)中・大型車用100mL
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
17302297013141個(60mL)小型車用60mL
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-10
用途: 艶感はまあまあという感じです
サービス業

一応ポリッシャーで磨いて下地を整えてからの施工です
伸びはいいので施工はしやすいです
動画とかであるような拭き取りの重たさは感じませんが表記以上は置かないほうがいいです
硬化したら磨くしかなくなります
ボディに一部垂れて気づかないうちにある程度固まりましたがシリコンオフを吹き付けて拭けばなんとかリカバリーできました
持ちは何もしなければ1年ぐらいかと思いますので簡易コーティングをオーバーコートする予定です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする