ウイルソン
泡仕立てシャンプー 香りの楽園
こんなお得な商品も!
カーシャンプー オールカラー対応 100倍希釈 ボトルタイプ
モノタロウ
¥
769
税込
¥
846
(8)
豊かな香りときめ細やかな泡で新しい洗車体験を実現。従来品より香り立ちをアップし、泡立ちを20%アップしました。超濃縮タイプ25回洗車可能。
用途
自動車ボディ、タイヤ、その他の外装の洗浄用
使用の目安
洗車回数:25
危険物の類別
非危険物
特性
計量キャップ付き
推奨車体色
全塗装色対応
内容量
1個(500mL)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
香り
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17302306
03156
ホワイトムスク
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
17302315
03157
オリエンタル
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください