TIPTOP
タイヤワックススーパー
こんなお得な商品も!
タイヤワックス タイヤツヤ出し専用
モノタロウ
¥
7,398
~
税込
¥
8,138
~
(19)
水性でタイヤに優しい。被膜を形成しタイヤを保護して、黒さが蘇る。ゴム類に悪影響を与えない安全設計です。
用途
自動車用タイヤの保護、艶出しに
成分
水、シリコーン、増粘剤、界面活性剤等
使用方法
1.タイヤの汚れを洗い落として下さい。2.原液をスポンジにつけてタイヤにムラなく、まんべんなく塗り込んで下さい。3.余分なワックスをウエス等で拭き取って下さい。
タイプ
液体(水性)
液色
白
容器
バックインボックス(コック付き)
pH値
7
液性
中性
危険物の類別
非危険物
内容量
1箱(18L)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17304650
IK-11-18
¥
22,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください