ウインドウォッシャースーパー

ウインドウォッシャースーパー - TIPTOPウインドウォッシャースーパー - TIPTOP

フロントガラスの汚れを落としてクリアな視界を作ります。性能の優れた界面活性剤を配合し、水だけでは落ちにくい汚れを素早く除去します。塗装や車に使用されている金属、ゴム、プラスチック等に対し悪影響を与えない安全設計です。

用途自動車用窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液成分水、界面活性剤等使用方法1.自動車のウォッシャータンクに注入してご使用下さい。2.本液を原液もしくは、2倍から10倍に清水(水道水)で希釈してご使用下さい。ブルー容器バックインボックス(コック付き)液性中性香り柑橘系凍結温度(℃)0危険物の類別非危険物内容量1箱(18L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17304641IK-08-18
11,100
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする