曜日別特売

ワックスアンドウォッシュ撥水コート

ワックスアンドウォッシュ撥水コート - TIPTOPワックスアンドウォッシュ撥水コート - TIPTOPワックスアンドウォッシュ撥水コート - TIPTOPワックスアンドウォッシュ撥水コート - TIPTOP

泡立ち豊かな成分を配合しており、泡で車体を包み込み、優しく洗い上げます。全塗装色対応です。コンパウンド等も一切含まない為ボディを傷つける心配もございません。撥水成分配合(通常の2倍)撥水コートにより艶のある仕上がりと感動的な水の弾きを感じることができます。豊かな泡立ちで泡切れもよく、ワックスやコーティング被膜を研磨しません。希釈せず、原液のままご使用ください。目安は3リットルタイプで中型車4台分。

用途洗車成分界面活性剤他タイプ原液使用タイプ液性中性性質撥水、ノーコンパウンド危険物の類別非危険物対応ボディー色全色
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容器
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17304607IK-07-031本(3L)ボトル
6,000
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
17304616IK-07-101箱(10L)バックインボックス(コック付き)
15,800
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
17304625IK-07-181箱(18L)バックインボックス(コック付き)
25,000
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーシャンプー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする