曜日別特売

カッティングマット

カッティングマット - 森松カッティングマット - 森松

カッターナイフ使用後も切り跡が目立ちにくくなっています。両面仕様ですので、2倍使えるお得なタイプです。

材質オレフィン系樹脂厚さ(mm)3.0グリーン規格カット品RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応内容量1枚
注意
※材質の性質上、寸法に多少ばらつきがあることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17301326KM-18090OL9001800
オープン
20,980
23,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17301335KM-9045L450900
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17301351KM-9060L600900
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17301360KM-9075L750900
オープン
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17301369KM-9090L900900
オープン
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17301378KM-12045L4501200
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17301387KM-12060L6001200
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17301396KM-12075L7501200
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17301405KM-12090L9001200
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17301421KM-15045L4501500
オープン
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17301430KM-15060L6001500
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17301439KM-15075L7501500
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17301448KM-15090L9001500
オープン
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17301457KM-18045L4501800
オープン
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17301466KM-18060L6001800
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17301475KM-18075L7501800
オープン
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッターマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする