森松
抗菌平板マット
改正RoHS指令10物質に対応した抗菌配合の平板マットです。作業台・棚板用マットとして最適です。
材質
PVC
厚さ(mm)
2
色
グリーン
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※材質の性質上、寸法に多少ばらつきがあることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17301965
KHM-100092
1本
920
ロール
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17301981
KHM-9045
1枚
900
カット品
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17301990
KHM-9060
1枚
900
カット品
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17301999
KHM-9075
1枚
900
カット品
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17302008
KHM-9090
1枚
900
カット品
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17302017
KHM-12045
1枚
1200
カット品
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17302026
KHM-12060
1枚
1200
カット品
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17302035
KHM-12075
1枚
1200
カット品
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17302051
KHM-12090
1枚
1200
カット品
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17302060
KHM-15045
1枚
1500
カット品
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17302069
KHM-15060
1枚
1500
カット品
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17302078
KHM-15075
1枚
1500
カット品
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17302087
KHM-15090
1枚
1500
カット品
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17302096
KHM-18045
1枚
1800
カット品
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17302105
KHM-18060
1枚
1800
カット品
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17302121
KHM-18075
1枚
1800
カット品
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。