森松
帯電防止マット(ピラ)
従来のビニール長マットに帯電防止機能を付加させました。作業台・棚板用マットとして最適です。
仕様
ピラ
材質
再生PVC(ポリ塩化ビニール)
厚さ(mm)
1.8
色
グリーン
注意
※材質の性質上、寸法に多少ばらつきがあることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17301491
PM-200091
1本
910
ロール
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17301500
PM-9045
1枚
900
カット品
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17301509
PM-9060
1枚
900
カット品
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17301518
PM-9075
1枚
900
カット品
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17301527
PM-9090
1枚
900
カット品
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17301536
PM-12045
1枚
1200
カット品
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17301545
PM-12060
1枚
1200
カット品
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17301561
PM-12075
1枚
1200
カット品
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17301570
PM-12090
1枚
1200
カット品
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17301579
PM-15045
1枚
1500
カット品
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17301588
PM-15060
1枚
1500
カット品
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17301597
PM-15075
1枚
1500
カット品
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17301606
PM-15090
1枚
1500
カット品
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17301615
PM-18045
1枚
1800
カット品
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17301631
PM-18060
1枚
1800
カット品
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17301640
PM-18075
1枚
1800
カット品
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。