森松
帯電防止マット(平板)
従来のビニール長マットに帯電防止機能を付加させました。作業台・棚板用マットとして最適です。
仕様
平板
材質
再生PVC(ポリ塩化ビニール)
色
グリーン
注意
※材質の性質上、寸法に多少ばらつきがあることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
厚さ(mm)
規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17301807
HM-200091
1本
910
1.2
ロール
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17301816
HM-9045
1枚
900
1.8
カット品
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17301825
HM-9060
1枚
900
1.8
カット品
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17301841
HM-9075
1枚
900
1.8
カット品
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17301850
HM-9090
1枚
900
1.8
カット品
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17301859
HM-12045
1枚
1200
1.8
カット品
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17301868
HM-12060
1枚
1200
1.8
カット品
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17301877
HM-12075
1枚
1200
1.8
カット品
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17301886
HM-12090
1枚
1200
1.8
カット品
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17301895
HM-15045
1枚
1500
1.8
カット品
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17301911
HM-15060
1枚
1500
1.8
カット品
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17301920
HM-15075
1枚
1500
1.8
カット品
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17301929
HM-15090
1枚
1500
1.8
カット品
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17301938
HM-18045
1枚
1800
1.8
カット品
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17301947
HM-18060
1枚
1800
1.8
カット品
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17301956
HM-18075
1枚
1800
1.8
カット品
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。