OHSATO(大里)
コンクリート釘 (鉄/亜鉛めっき) 200G(パック品)
特殊材料に独自の処理を施し折れにくいのが特徴です。
用途
コンクリート、セメントブロック、レンガ等に。
材質
鉄
仕上
光沢めっき
頭部
平頭
注意
※釘をご使用の際は、保護めがねをご使用ください。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
品番
頭部径(Φmm)
線径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17302331
#12x25
1袋(156本)
25
HP1294
5.4
2.77
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
17302340
#12x38
1袋(104本)
38
HP1295
5.4
2.77
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
17302349
#12x50
1袋(80本)
50
HP1296
5.4
2.77
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
17302358
#9x50
1袋(40本)
50
HP1297
7
3.76
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
17302367
#10x65
1袋(38本)
65
HP1298
6.5
3.4
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
翌々日出荷
17302376
#8x65
1袋(24本)
65
HP1299
7.7
4.19
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
17302385
#7x75
1袋(18本)
75
HP1300
9
4.57
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
17302401
#7x90
1袋(16本)
90
HP1301
9
4.57
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
17302410
#7x100
1袋(14本)
100
HP1302
9
4.57
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください