OHSATO(大里)
真鍮釘 丸頭 約250G(パック品)
真鍮製の丸頭釘です。
用途
装飾用に。
材質
真鍮
頭部
丸頭
胴部
ストレート
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※釘をご使用の際は、保護めがねをご使用ください。
全10種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
10
13
16
19
22
25
32
38
45
50
内容量
選択してください
1袋(105本)
1袋(135本)
1袋(240本)
1袋(350本)
1袋(540本)
1袋(830本)
1袋(960本)
1袋(1460本)
1袋(1800本)
1袋(2300本)
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
品番
線径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17302498
#18x10
1袋(2300本)
10
HP1100
1.2
オープン
¥
1,890
¥
2,079
(税込)
翌々日出荷
17302507
#18x13
1袋(1800本)
13
HP1093
1.2
オープン
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
3日以内出荷
17302516
#18x16
1袋(1460本)
16
HP-460
1.2
オープン
¥
1,890
¥
2,079
(税込)
翌々日出荷
17302525
#17x19
1袋(960本)
19
HP-461
1.5
オープン
¥
2,000
¥
2,200
(税込)
5日以内出荷
17302541
#17x22
1袋(830本)
22
HP-458
1.5
オープン
¥
2,040
¥
2,244
(税込)
翌々日出荷
17302550
#16x25
1袋(540本)
25
HP-462
1.7
オープン
¥
1,830
¥
2,013
(税込)
翌々日出荷
17302559
#15x32
1袋(350本)
32
HP-463
1.8
オープン
¥
1,890
¥
2,079
(税込)
翌々日出荷
17302568
#14x38
1袋(240本)
38
HP-464
2.1
オープン
¥
1,890
¥
2,079
(税込)
翌々日出荷
17302577
#13x45
1袋(135本)
45
HP-459
2.4
オープン
¥
1,810
¥
1,991
(税込)
翌々日出荷
17302586
#12x50
1袋(105本)
50
HP-465
2.8
オープン
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください