曜日別特売

真鍮釘 平頭 約250G(パック品)

真鍮釘 平頭 約250G(パック品) - OHSATO(大里)真鍮釘 平頭 約250G(パック品) - OHSATO(大里)真鍮釘 平頭 約250G(パック品) - OHSATO(大里)真鍮釘 平頭 約250G(パック品) - OHSATO(大里)真鍮釘 平頭 約250G(パック品) - OHSATO(大里)真鍮釘 平頭 約250G(パック品) - OHSATO(大里)真鍮釘 平頭 約250G(パック品) - OHSATO(大里)真鍮釘 平頭 約250G(パック品) - OHSATO(大里)

真鍮製の平頭釘です。

用途装飾用に。材質真鍮頭部平頭胴部ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※釘をご使用の際は、保護めがねをご使用ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
品番
線径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17302595#18x161袋(1520本)16HP-4661.2
オープン
1,970
2,167(税込)
翌々日出荷
17302611#17x191袋(970本)19HP-4671.5
オープン
1,960
2,156(税込)
翌々日出荷
17302620#17x221袋(830本)22HP-4561.5
オープン
1,910
2,101(税込)
翌々日出荷
17302629#16x251袋(550本)25HP-4681.7
オープン
1,860
2,046(税込)
3日以内出荷
17302638#15x321袋(340本)32HP-4691.8
オープン
1,860
2,046(税込)
翌々日出荷
17302647#14x381袋(240本)38HP-4702.1
オープン
1,980
2,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする