OHSATO(大里)
スクリュー釘 平頭 (鉄/ユニクロめっき) 約250G(パック品)
胴部がスクリュー加工されており通常の釘よりも抜けにくくなっています。
用途
木部への施工に。
材質
鉄
仕上
ユニクロめっき
頭部
平頭
胴部
スクリュー
注意
※釘をご使用の際は、保護めがねをご使用ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
品番
線径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17302419
#16x25
1袋(490本)
25
HP-418
1.7
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
17302428
#15x32
1袋(330本)
32
HP-419
1.8
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
17302437
#14x38
1袋(210本)
38
HP-421
2.1
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
翌々日出荷
17302446
#13x45
1袋(140本)
45
HP-420
2.4
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
翌々日出荷
17302455
#12x50
1袋(100本)
50
HP-422
2.8
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
翌々日出荷
17302471
#11x65
1袋(63本)
65
HP-423
3.1
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
17302480
#10x75
1袋(44本)
75
HP-424
3.4
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
翌々日出荷
17302489
#9x90
1袋(30本)
90
HP-425
3.8
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください