YSK(山脇産業)
ガスケット(三角型)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ピッチ(mm)
縦(mm)
横(mm)
適合車種
内径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17303846
83-082G
107
133
133
ファイター
82
¥
4,050
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
17303855
83-090G
107
133
133
ファイター
90
¥
4,050
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
17303907
83-112G
125
150
150
ギガ
112
¥
2,880
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください