HSS深穴用ウルトラロングドリル

HSS深穴用ウルトラロングドリル - タイテックス

高性能ハイスドリルです。
さまざまな被削材に使用可能です。
確実な切りくず処理からステップの低減が可能です。

用途鋼、ステンレス、鋳物、耐熱合金、非鉄合金(アルミ、銅など)に。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全10種類を絞り込む
全長(mm)
溝長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
溝長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17305377A1922S-10200-07508007001010
オープン
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17305386A1922S-11200-02008007001111
オープン
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
17305395A1922S-12200-02098007001212
オープン
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17305411A1922S-13200-07448007001313
オープン
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17305420A1922S-14200-07428007001414
オープン
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17305429A1922S-6200-069150040066
オープン
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
17305438A1922S-6.5200-06775004006.56.5
オープン
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
17305447A1922S-7200-066950040077
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17305456A1922S-8200-068465055088
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17305465A1922S-9200-069465055099
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする