曜日別特売

春夏用 ジャケット TW-S320

春夏用 ジャケット TW-S320 - TAKAYAWORKWEAR春夏用 ジャケット TW-S320 - TAKAYAWORKWEAR春夏用 ジャケット TW-S320 - TAKAYAWORKWEAR春夏用 ジャケット TW-S320 - TAKAYAWORKWEAR春夏用 ジャケット TW-S320 - TAKAYAWORKWEAR春夏用 ジャケット TW-S320 - TAKAYAWORKWEAR春夏用 ジャケット TW-S320 - TAKAYAWORKWEAR春夏用 ジャケット TW-S320 - TAKAYAWORKWEAR

東レの植物由来合成繊維「エコディア(R)」を使用した環配慮型アイテム。 【軽い】【伸びる】【動きやすい】高機能ストレッチ素材 東レ「Lightfix(R)」(日本製素材)を使用したジャケット。 エコマーク認定品(認証番号:24103010)。 グリーン購入法適合商品(「作業服」基準適合)。 製品制電 JIS-T-8118 適合商品。 レディース対応も充実した”ダイバーシティモデル”。 多彩なツールが携帯できる抜群の収納力を持ちつつもスタイリッシュな見た目のワークウェア。アクティブ&シャープな印象の立ち衿仕様。

素材ポリエステル80%/綿20% (植物由来合成繊維45%・バイオベース合成ポリマー12%)グリーン購入法適合内容量1枚
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17308168TW-S320シルバーSS1024155
11,500
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
17308177TW-S320シルバーS1064357
11,500
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
17308186TW-S320シルバーM1104559
11,500
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
17308195TW-S320シルバーL1144761
11,500
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
17308211TW-S320シルバーLL1184963
11,500
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
17308220TW-S320シルバー3L1245165
11,800
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
17308229TW-S320シルバー4L1325365
11,800
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
17308238TW-S320シルバー5L1405565
11,800
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
17308247TW-S320ネイビーSS1024155
11,500
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
17308256TW-S320ネイビーS1064357
11,500
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
17308265TW-S320ネイビーM1104559
11,500
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
17308281TW-S320ネイビーL1144761
11,500
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
17308290TW-S320ネイビーLL1184963
11,500
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
17308299TW-S320ネイビー3L1245165
11,800
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
17308308TW-S320ネイビー4L1325365
11,800
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
17308317TW-S320ネイビー5L1405565
11,800
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
17308326TW-S320ミスティブルーSS1024155
11,500
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
17308335TW-S320ミスティブルーS1064357
11,500
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
17308351TW-S320ミスティブルーM1104559
11,500
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
17308360TW-S320ミスティブルーL1144761
11,500
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
17308369TW-S320ミスティブルーLL1184963
11,500
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
17308378TW-S320ミスティブルー3L1245165
11,800
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
17308387TW-S320ミスティブルー4L1325365
11,800
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
17308396TW-S320ミスティブルー5L1405565
11,800
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする