オールシーズン 長袖シャツ TW-A324

オールシーズン 長袖シャツ TW-A324 - TAKAYAWORKWEARオールシーズン 長袖シャツ TW-A324 - TAKAYAWORKWEARオールシーズン 長袖シャツ TW-A324 - TAKAYAWORKWEARオールシーズン 長袖シャツ TW-A324 - TAKAYAWORKWEARオールシーズン 長袖シャツ TW-A324 - TAKAYAWORKWEARオールシーズン 長袖シャツ TW-A324 - TAKAYAWORKWEARオールシーズン 長袖シャツ TW-A324 - TAKAYAWORKWEARオールシーズン 長袖シャツ TW-A324 - TAKAYAWORKWEAR

東レの植物由来合成繊維「エコディア(R)」を使用した環配慮型アイテム。 【軽い】【伸びる】【動きやすい】高機能ストレッチ素材 東レ「Lightfix(R)」(日本製素材)を使用した長袖シャツ。 エコマーク認定品(認証番号:24103010)。 グリーン購入法適合商品(「作業服」基準適合)。 製品制電 JIS-T-8118 適合商品。 レディース対応も充実した”ダイバーシティモデル”。 多彩なツールが携帯できる抜群の収納力を持ちつつもスタイリッシュな見た目のワークウェア。

素材ポリエステル80%/綿20% (植物由来合成繊維45%・バイオベース合成ポリマー12%)グリーン購入法適合内容量1枚
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17308570TW-A324シルバーSS984155
9,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
17308579TW-A324シルバーS1024357
9,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
17308588TW-A324シルバーM1064559
9,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
17308597TW-A324シルバーL1104761
9,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
17308606TW-A324シルバーLL1144963
9,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
17308615TW-A324シルバー3L1205165
10,100
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
17308631TW-A324シルバー4L1285365
10,100
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
17308640TW-A324シルバー5L1365565
10,100
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
17308649TW-A324ネイビーSS984155
9,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
17308658TW-A324ネイビーS1024357
9,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
17308667TW-A324ネイビーM1064559
9,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
17308676TW-A324ネイビーL1104761
9,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
17308685TW-A324ネイビーLL1144963
9,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
17308701TW-A324ネイビー3L1205165
10,100
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
17308710TW-A324ネイビー4L1285365
10,100
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
17308719TW-A324ネイビー5L1365565
10,100
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
17308728TW-A324ミスティブルーSS984155
9,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
17308737TW-A324ミスティブルーS1024357
9,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
17308746TW-A324ミスティブルーM1064559
9,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
17308755TW-A324ミスティブルーL1104761
9,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
17308771TW-A324ミスティブルーLL1144963
9,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
17308780TW-A324ミスティブルー3L1205165
10,100
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
17308789TW-A324ミスティブルー4L1285365
10,100
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
17308798TW-A324ミスティブルー5L1365565
10,100
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする