春夏用 カーゴパンツ TW-S332

春夏用 カーゴパンツ TW-S332 - TAKAYAWORKWEAR春夏用 カーゴパンツ TW-S332 - TAKAYAWORKWEAR春夏用 カーゴパンツ TW-S332 - TAKAYAWORKWEAR春夏用 カーゴパンツ TW-S332 - TAKAYAWORKWEAR春夏用 カーゴパンツ TW-S332 - TAKAYAWORKWEAR春夏用 カーゴパンツ TW-S332 - TAKAYAWORKWEAR春夏用 カーゴパンツ TW-S332 - TAKAYAWORKWEAR春夏用 カーゴパンツ TW-S332 - TAKAYAWORKWEAR

東レの植物由来合成繊維「エコディア(R)」を使用した環配慮型アイテム。 【軽い】【伸びる】【動きやすい】高機能ストレッチ素材 東レ「Lightfix(R)」(日本製素材)を使用したカーゴパンツ。 エコマーク認定品(認証番号:24103010)。 グリーン購入法適合商品(「作業服」基準適合)。 製品制電 JIS-T-8118 適合商品。 レディース対応も充実した”ダイバーシティモデル”。 多彩なツールが携帯できる抜群の収納力を持ちつつもスタイリッシュな見た目のワークウェア。腰内側のゴムベルト仕様が生み出す、かつてない腰回りへのフィット感。

股下(cm)80素材ポリエステル80%/綿20% (植物由来合成繊維45%・バイオベース合成ポリマー12%)グリーン購入法適合内容量1枚
全33種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
33種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
渡幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17308920TW-S332シルバーSS7192.530.5
10,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
17308929TW-S332シルバーS759631.5
10,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
17308938TW-S332シルバーM799932.5
10,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
17308947TW-S332シルバーL8310333.5
10,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
17308956TW-S332シルバーLL8710835.5
10,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
17308965TW-S332シルバー3L9111337.5
10,300
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
17308981TW-S332シルバー4L9511739.5
10,300
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
17308990TW-S332シルバー5L10112351.5
10,300
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
17308999TW-S332シルバー6L11113244
10,300
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
17309008TW-S332シルバー7L12114145.5
10,300
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
17309017TW-S332シルバー3S678929.5
10,300
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
17309026TW-S332ネイビーSS7192.530.5
10,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
17309035TW-S332ネイビーS759631.5
10,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
17309051TW-S332ネイビーM799932.5
10,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
17309060TW-S332ネイビーL8310333.5
10,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
17309069TW-S332ネイビーLL8710835.5
10,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
17309078TW-S332ネイビー3L9111337.5
10,300
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
17309087TW-S332ネイビー4L9511739.5
10,300
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
17309096TW-S332ネイビー5L10112351.5
10,300
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
17309105TW-S332ネイビー6L11113244
10,300
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
17309121TW-S332ネイビー7L12114145.5
10,300
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
17309130TW-S332ネイビー3S678929.5
10,300
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
17309139TW-S332ミスティブルーSS7192.530.5
10,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
17309148TW-S332ミスティブルーS759631.5
10,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
17309157TW-S332ミスティブルーM799932.5
10,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
17309166TW-S332ミスティブルーL8310333.5
10,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
17309175TW-S332ミスティブルーLL8710835.5
10,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
17309191TW-S332ミスティブルー3L9111337.5
10,300
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
17309200TW-S332ミスティブルー4L9511739.5
10,300
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
17309209TW-S332ミスティブルー5L10112351.5
10,300
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
17309218TW-S332ミスティブルー6L11113244
10,300
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
17309227TW-S332ミスティブルー7L12114145.5
10,300
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
17309236TW-S332ミスティブルー3S678929.5
10,300
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする