モノタロウ

丸型ライト 24LED フック&マグネット付

丸型ライト 24LED フック&マグネット付 - モノタロウ丸型ライト 24LED フック&マグネット付 - モノタロウ丸型ライト 24LED フック&マグネット付 - モノタロウ丸型ライト 24LED フック&マグネット付 - モノタロウ丸型ライト 24LED フック&マグネット付 - モノタロウ丸型ライト 24LED フック&マグネット付 - モノタロウ
(5件のレビュー)

本体裏面にマグネットと引っ掛け用フックを装備しているので、ロッカーや棚、車のボンネットに自在に取り付け可能。

用途倉庫内での事務作業、階段周りのステップライト、自動車の修理、ベッドサイドやクローゼット内の補助ライトに。材質ABS寸法(mm)Φ69×37ブラック質量(g)57表面処理ラバーコート全光束(Lm)90使用電池単4形電池×3本(別売)連続点灯時間4フックフック付マグネットマグネット付電球の種類LED内容量1個
取扱説明書:(4.6MB)
注意
※LED球は交換できません。
※電池は付属しておりません。
※充電式電池は使用できません。
※光を覗きこまないでください。
※人に向けて照射しないでください。
※水につけたり、雨の中ではご使用にならないでください。
※電池の出し入れ時、指を挟まないようにご注意ください。
※用途以外に使用しないでください。
※ラバーコーティングの性質上、経年劣化による加水分解により、ベタつきが発生する場合があります。程度が軽い場合は、エタノールを含んだウェットティッシュや無水エタノールで拭き取ると、ベタつきが軽減されることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17735405MKE009-LED
399
439(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-16
用途: 納戸やクローゼットなどの照明として
自動車・二輪車・自転車関連業

100均のSMDタイプが壊れたので試しにこれ買ってみました。
< よいと思うところ >
・わりと頑丈そうなので多少の衝撃には強い……かも。
・懐中電灯としてはそこそこ明るい。
< いまいちポイント >
・電池交換はネジを外すので面倒。
・SMDのように拡散しないので正面だけがすごく明るい。
・初回納品物は不点灯で交換してもらった。
懐中電灯として使うならこれでもよいかと思います。
ランタン代わりに使うならSMDタイプのほうがおすすめです。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2025-12-22
用途: そこら中に張り付けてあります
自動車・二輪車・自転車関連業

物置や車の中事務所など20個くらい電池を入れて張り付けてあります、意外と電池は持つので追加で買いました。
自分の車には5個積んであります、キャンプの時など重宝しました。

1が参考にしています
2026-01-23
用途: 工場用品
自動車・二輪車・自転車関連業

2回目の購入です。前回のよりマグネットが強力になった。前回のはLEDは日に日に1発ずつ切れていったが今回のはどうか様子見たいです。

2026-01-10
用途: 停電時の照明
TA

停電時にペットボトルを載せて使用と思い購入しました。
サイズはちょうどよかったです。

対象商品 : 17735405
2026-01-11
用途: ガレージでのバイク整備
自動車・二輪車・自転車関連業

安いし軽いし明るしいライトとしてなんの問題なし 軽いメリットは落とした時にダメージが少ない。気に入らないとすれば電池交換がネジなので、減点ひとつ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする