曜日別特売

5VモバイルバッテリーAC対応電動ファン付きウェア 半袖セット

5VモバイルバッテリーAC対応電動ファン付きウェア 半袖セット - DiVaiZ5VモバイルバッテリーAC対応電動ファン付きウェア 半袖セット - DiVaiZ5VモバイルバッテリーAC対応電動ファン付きウェア 半袖セット - DiVaiZ5VモバイルバッテリーAC対応電動ファン付きウェア 半袖セット - DiVaiZ

ウェア・ファン・バッテリーの一式セットで、すぐ使えるEF(空調)ウエア半袖セットです。
ウエア内側にコーティングを施し、暑さからの開放を実感できます。
取り込んだ風が漏れにくく体に巡回しやすい構造です。
サラッとした素材で着心地良好です。
モバイルバッテリー専用のファンが付属しています。
補強材入りスイッチの付いた高耐久接続USBケーブルが付属しています。

用途夏場のワークウェア。材質【ウエア】ポリエステル100%厚さ(mm)【ファン】47No.026(シルバー)質量(g)【ファン】98【モバイルバッテリー】110寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【モバイルバッテリー】90×63×13.5充電時間約3時間(2Aアダプター使用時)ファン外径(Φmm)106連続使用可能時間「強」約3時間 / 「中」約4時間 / 「弱」約6時間バッテリー容量(mAh)5000ファン90mm服穴径対応 / 補強材入りスイッチ付高耐久接続USBケーブル付風量(L/sec)【強】43【中】37【弱】32内容量1セット
注意
※この製品は、素材の内側にコーティング加工をしております。コーティングは、摩擦や洗濯により多少剥離する場合があります。洗濯の際は、必ずファスナー・ボタン・マジックテープを閉じ、洗濯ネットをご使用ください。
※スマホ供給用のケーブルは付属していません。ACアダプターは付属していません。
※USB端子で充電するスマートフォン(入力電圧5V/2A以下)、加熱式タバコ(入力電圧5V/2A以下)については、基本的に充電可能ですが、対応する機種の使用であってもすべての状況で動作を保証するものではありません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
173162972207AZ-026-MM【袖ぐり】2411744.566
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
173163062207AZ-026-LL【袖ぐり】251224768
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
173163152207AZ-026-LLLL【袖ぐり】2612749.570
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
173163312207AZ-026-3L3L【袖ぐり】271325272
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする